Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CELO - Kötegelő talp öntapadós 25x 25 GT60891 - 9128BBA

CELO
MásolásMásolás
CELO - Kötegelő talp öntapadós 25x 25 GT60891

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 25 mm

  • Szélesség - 25 mm

  • Rögzítés módja - öntapadós

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT60891

Gyártói cikkszám

9128BBA

Gyártói típuskód

9128BBA

Hosszúság:

25 mm

Szélesség:

25 mm

Rögzítés módja:

öntapadós

Rögzítéstechnika ; Kötegelő talp ; Kötegelő talp öntapadós 25x 25