CELO - Menetes szár M 6x1000mm GT26421 - 6975
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Hosszúság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8421814017817
Sonepar cikkszám
GT26421
Gyártói cikkszám
6975
Gyártói típuskód
6975
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Hosszúság:
1000 mm
Rögzítéstechnika ; Menetes szár ; Menetes szár M 6x1000mm