CELO - Menetes szár M 8x1000mm 1 méter/szál GT26422 - 8975
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Menet fajtája - metrikus
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Hosszúság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8421814017824
Sonepar cikkszám
GT26422
Gyártói cikkszám
8975
Gyártói típuskód
8975
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Menet fajtája:
metrikus
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Hosszúság:
1000 mm
Rögzítéstechnika ; Menetes szár ; Menetes szár M 8x1000mm