CELO - Menetes szár M10x1000mm GT26423 - 10975
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Hosszúság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8421814017831
Sonepar cikkszám
GT26423
Gyártói cikkszám
10975
Gyártói típuskód
10975
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Hosszúság:
1000 mm
Rögzítéstechnika ; Menetes szár ; Menetes szár M10x1000mm