MegszűntNem visszaküldhető

CELO - Menetes szár M12x1000mm GT37692 - 12975

CELO
MásolásMásolás
CELO - Menetes szár M12x1000mm GT37692

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 12

  • Hosszúság - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT37692

Gyártói cikkszám

12975

Gyártói típuskód

12975

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

12

Hosszúság:

1000 mm

Rögzítéstechnika ; Menetes szár ; Menetes szár M10x1000mm