CELO - Menetes szár toldó M8x25mm hatszögletű GT29176 - 9825MS

CELO
MásolásMásolás
CELO - Menetes szár toldó M8x25mm hatszögletű GT29176

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Anyagminőség - egyéb

  • Menet fajtája - metrikus

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 8

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8421814401456

Sonepar cikkszám

GT29176

Gyártói cikkszám

9825MS

Gyártói típuskód

9825MS

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Menet fajtája:

metrikus

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Hosszúság:

25 mm

Anyaga_ acél, fehér cink bevonattal