CELO - Szerelősín C profilsín 35x13mm/2m horganyzott GT58676 - 3513P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Szélesség - 35 mm
Magasság - 13 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
24 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8421814080651
Sonepar cikkszám
GT58676
Gyártói cikkszám
3513P
Gyártói típuskód
3513P
Hosszúság:
2000 mm
Szélesség:
35 mm
Magasság:
13 mm
Anyag:
acél
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín C profilsín 35x13mm/2m horganyzott