CELO - Trapézkengyel beép. M8-as anyával ÉMI Tűzáll.biz. GT43026 - 98TPZF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - trapézfüggesztő (trapézforma)
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Max. furatátmérő acélba - 8 mm
Anyag - acél
Rögzítés a trapézlemezhez menetes szárral - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8421814425087
Sonepar cikkszám
GT43026
Gyártói cikkszám
98TPZF
Gyártói típuskód
98TPZF
Kivitel:
trapézfüggesztő (trapézforma)
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Max. furatátmérő acélba:
8 mm
Anyag:
acél
Rögzítés a trapézlemezhez menetes szárral:
Nem
Ráhegesztett anyával:
Igen
Állítható magasság:
Nem
Rögzítéstechnika ; Trapéz kengyel ; Trapézkengyel beép. M8-as anyával ÉMI Tűzáll.biz.