Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELO - Tűzálló fém bilincs 18 mm M6 belső menettel GT32752 - 9B18L

CELO
MásolásMásolás
CELO - Tűzálló fém bilincs 18 mm M6 belső menettel GT32752

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 18-18 mm

  • Anyag - acél

  • Zárt - Igen

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8421814008747

Sonepar cikkszám

GT32752

Gyártói cikkszám

9B18L

Gyártói típuskód

9B18L

Alkalmas csőátmérőhöz:

18-18 mm

Anyag:

acél

Zárt:

Igen

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Anyagminőség:

egyéb

Szín:

egyéb

Max. csőszám:

1

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Tűzálló fém bilincs 18 mm M6 belső menettel