Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CEMBRE - csúszószaru hüvely tot-szig. 1,5-2,5 110499 6,35x0,8, kék SY002138 - 110499

MásolásMásolás
CEMBRE - csúszószaru hüvely tot-szig. 1,5-2,5 110499 6,35x0,8, kék SY002138

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Berendezésoldali csatlakozó kivitel - 1-fázisú

  • Max. teljesítmény töltőpontonként - 4.6 kW

  • Töltőpontok száma - 1

  • Bemeneti feszültség - 210-250 V

  • Frekvencia - 50/60 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY002138

Gyártói cikkszám

110499

Gyártói típuskód

BF-F608-P

Berendezésoldali csatlakozó kivitel:

1-fázisú

Max. teljesítmény töltőpontonként:

4.6 kW

Töltőpontok száma:

1

Bemeneti feszültség:

210-250 V

Frekvencia:

50/60 Hz

Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus:

1

Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS:

0

Töltőkábel hossza:

5 m

Töltő csatlakozó aljzatok száma 2. típus:

0

Védettség (IP):

IP44

Névleges csatlakozási teljesítmény:

4.6 kW

Szélesség:

280 mm

Magasság:

300 mm

Mélység:

206 mm

Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus:

0

Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus CCS:

0

Kismegszakítóval (MCB):

Nem

Autós töltőcsatlakozók száma GB AC:

0

Autós töltőcsatlakozók száma GB DC:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma GB:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma 3. típus:

0

Energiaszámlálóval:

Nem

Autós töltőcsatlakozók száma CHAdeMO:

0

Master-ként hálózatba kapcsolható:

Nem

A-típusú áram-védőkapcsolók száma:

0

LAN-on keresztül hálózatba kapcsolható:

Nem

WLAN-on keresztül hálózatba kapcsolható:

Nem

B-típusú áram-védőkapcsolók száma:

1

Kijelzővel:

Nem

Alkalmas dinamikus terheléskezelésre:

Nem

Működés és konfiguráció alkalmazáson keresztül:

Nem

Töltési naplók exportálása:

Nem

MID-kompatibilis energiamérővel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

4G mobilinternet szabvány:

Nem

Érintkezők összehegedésének érzékelése:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Extender-ként hálózatba kapcsolható:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

NFC (Near Field Communication):

Nem

5G mobilinternet szabvány:

Nem

Beépített RFID kártyaolvasóval:

Nem

A szolgáltatás tartalmazza a backend-et:

Nem

Kulcsos kapcsolóval:

Nem

Integrált statikus terheléskezelés:

Nem

csúszószaru hüvely tot-szig. 1,5-2,5 110499 6,35x0,8, kék