Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - 117823 SZIGETELT IMBUSZKULCS SW3*75 1000V GT57577 - 117823

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - 117823 SZIGETELT IMBUSZKULCS SW3*75 1000V GT57577

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kulcsméret - 3 mm

  • Pengehossz - 75 mm

  • Teljes hossz - 160 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Fogantyú anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103178232

Sonepar cikkszám

GT57577

Gyártói cikkszám

117823

Gyártói típuskód

117823

Kulcsméret:

3 mm

Pengehossz:

75 mm

Teljes hossz:

160 mm

Szigetelt:

Igen

Fogantyú anyaga:

műanyag

Pengeátmérő:

3 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Gömbfejjel:

Nem

Forgatható vég:

Nem

Kéziszerszámok ; Imbusz (hatszög) csavarhúzó ; 117823 SZIGETELT IMBUSZKULCS SW3*75 1000V