Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Ácsceruza 240mm fekete GT88819 - 212170

MásolásMásolás
CIMCO - Ácsceruza 240mm fekete GT88819

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - egyéb

  • Cserélhető betét - Nem

  • Csiptetővel - Nem

  • Csúszásgátló markolat - Nem

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021104121701

Sonepar cikkszám

GT88819

Gyártói cikkszám

212170

Gyártói típuskód

212170

Alak:

egyéb

Cserélhető betét:

Nem

Csiptetővel:

Nem

Csúszásgátló markolat:

Nem

Szín:

fekete

Hosszúság:

240 mm

Radírral:

Nem

Négyszögletes akna:

Nem

Kéziszerszámok ; Grafitceruza ; Ácsceruza 240mm fekete