CIMCO - Akkumulátoros prés- és vágógép komplett, tartalék akkuval, csősaru 11db-os bélyeg készlet 16-300 mm2 SN081511 - 106812
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitelezés / üzemeltetés - akku-hidraulikus
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 50 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 300 mm2
Vágófej cserélhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081511
Gyártói cikkszám
106812
Gyártói típuskód
106812
Kivitelezés / üzemeltetés:
akku-hidraulikus
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
50 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet:
300 mm2
Vágófej cserélhető:
Igen
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Akkumulátoros prés- és vágógép komplett, tartalék akkuval, csősaru 11db-os bélyeg készlet 16-300 mm2