CIMCO - Akkumulátoros prés- és vágógép komplett, tartalék akkuval, préskábelsaru 11db-os bélyeg készlet 16-300mm2 SN081521 - 106814
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló
Felirat nyelve - spanyol
Felirat ISO-szimbólumok - vészleállás
Szín - sárga
Alak - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081521
Gyártói cikkszám
106814
Gyártói típuskód
106814
Nyomtatott felirat:
vészleállító kapcsoló
Felirat nyelve:
spanyol
Felirat ISO-szimbólumok:
vészleállás
Szín:
sárga
Alak:
kerek
Külső átmérő:
90 mm
Szélesség:
90 mm
Magasság:
90 mm
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Akkumulátoros prés- és vágógép komplett, tartalék akkuval, préskábelsaru 11db-os bélyeg készlet 16-300mm2