CIMCO - Akkumulátoros prés, vágó és lyukasztógép komplett, tartalék akkuval, préskábelsaru 11db-os bélyeg készlet 16-300mm2 SN092782 - 106814 egyedi
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitelezés / üzemeltetés - akku-hidraulikus
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 50 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 300 mm2
Vágófej cserélhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092782
Gyártói cikkszám
106814 egyedi
Gyártói típuskód
106814 egyedi
Kivitelezés / üzemeltetés:
akku-hidraulikus
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
50 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet:
300 mm2
Vágófej cserélhető:
Igen
Akkumulátoros prés, vágó és lyukasztógép komplett, tartalék akkuval, préskábelsaru 11db-os bélyeg készlet 16-300mm2