Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - ÁLLÍTHATÓ FRANCIA KULCS 210mm GT68587 - 112802

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - ÁLLÍTHATÓ  FRANCIA KULCS 210mm GT68587

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 210 mm

  • Max. kulcstáv - 24 mm

  • Skála - 0-24 mm

  • Szikramentes kivitel - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103128022

Sonepar cikkszám

GT68587

Gyártói cikkszám

112802

Gyártói típuskód

112802

Hosszúság:

210 mm

Max. kulcstáv:

24 mm

Skála:

0-24 mm

Szikramentes kivitel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Kéziszerszámok ; Állítható villáskulcs ; ÁLLÍTHATÓ FRANCIA KULCS 210mm