CIMCO - ÁLLÍTHATÓ VILLÁSKULCS 160mm GT68586 - 112800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 160 mm
Max. kulcstáv - 19 mm
Skála - 0-19 mm
Szikramentes kivitel - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103128008
Sonepar cikkszám
GT68586
Gyártói cikkszám
112800
Gyártói típuskód
112800
Hosszúság:
160 mm
Max. kulcstáv:
19 mm
Skála:
0-19 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Kéziszerszámok ; Állítható villáskulcs ; ÁLLÍTHATÓ VILLÁSKULCS 160mm