Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Állvány kábeldobemelő 4000kg/pár állítható GT65414 - 142320

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Állvány kábeldobemelő 4000kg/pár állítható GT65414

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hengerállvány

  • Szerelési mód - szabadon álló

  • Max. kábeltekercs-átmérő - 1600 mm

  • Max. kábeltekercs-szélesség - 600 mm

  • Terhelhetőség - 4000 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103423202

Sonepar cikkszám

GT65414

Gyártói cikkszám

142320

Gyártói típuskód

142320

Kivitel:

hengerállvány

Szerelési mód:

szabadon álló

Max. kábeltekercs-átmérő:

1600 mm

Max. kábeltekercs-szélesség:

600 mm

Terhelhetőség:

4000 kg

Kéziszerszámok ; Kábeladagoló állvány (kábeldobhoz) ; Állvány kábeldobemelő 4000kg/pár állítható