Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Behúzó harisnya 10-21mm GT41139 - 142506

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Behúzó harisnya 10-21mm GT41139

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábelátmérőhöz - 10-20 mm

  • Szabadon forgó fej - Nem

  • Fej-kivitel - nyitott

  • Anyag - acél

  • Max. húzóerő - 18.8 kN

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103425060

Sonepar cikkszám

GT41139

Gyártói cikkszám

142506

Gyártói típuskód

142506

Kábelátmérőhöz:

10-20 mm

Szabadon forgó fej:

Nem

Fej-kivitel:

nyitott

Anyag:

acél

Max. húzóerő:

18.8 kN

Fejforma:

egyéb

Kéziszerszámok ; Kábelharisnya ; Behúzó harisnya 10-21mm