CIMCO - Behúzó harisnya 30-41mm GT41140 - 142508
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelátmérőhöz - 30-40 mm
Szabadon forgó fej - Nem
Fej-kivitel - nyitott
Anyag - acél
Max. húzóerő - 37 kN
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103425084
Sonepar cikkszám
GT41140
Gyártói cikkszám
142508
Gyártói típuskód
142508
Kábelátmérőhöz:
30-40 mm
Szabadon forgó fej:
Nem
Fej-kivitel:
nyitott
Anyag:
acél
Max. húzóerő:
37 kN
Fejforma:
egyéb
Kéziszerszámok ; Kábelharisnya ; Behúzó harisnya 30-41mm