CIMCO - Behúzó harisnya 50-66mm 2 akasztóval GT46279 - 142524
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelátmérőhöz - 50-65 mm
Szabadon forgó fej - Nem
Fej-kivitel - nyitott
Anyag - acél
Max. húzóerő - 55 kN
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103425244
Sonepar cikkszám
GT46279
Gyártói cikkszám
142524
Gyártói típuskód
142524
Kábelátmérőhöz:
50-65 mm
Szabadon forgó fej:
Nem
Fej-kivitel:
nyitott
Anyag:
acél
Max. húzóerő:
55 kN
Fejforma:
egyéb
Kéziszerszámok ; Kábelharisnya ; Behúzó harisnya 50-66mm 2 akasztóval