CIMCO - Behúzó harisnya 50-66mm GT44015 - 142510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelátmérőhöz - 50-65 mm
Szabadon forgó fej - Nem
Fej-kivitel - nyitott
Anyag - acél
Max. húzóerő - 55 kN
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103425107
Sonepar cikkszám
GT44015
Gyártói cikkszám
142510
Gyártói típuskód
142510
Kábelátmérőhöz:
50-65 mm
Szabadon forgó fej:
Nem
Fej-kivitel:
nyitott
Anyag:
acél
Max. húzóerő:
55 kN
Fejforma:
egyéb
Kéziszerszámok ; Kábelharisnya ; Behúzó harisnya 50-66mm