CIMCO - Behúzóharisnya KATI-BLITZ-hez SN008214 - 142152
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelátmérőhöz - 6-9 mm
Szabadon forgó fej - Nem
Fej-kivitel - nyitott
Anyag - egyéb
Max. húzóerő - 2 kN
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103421529
Sonepar cikkszám
SN008214
Gyártói cikkszám
142152
Gyártói típuskód
142152
Kábelátmérőhöz:
6-9 mm
Szabadon forgó fej:
Nem
Fej-kivitel:
nyitott
Anyag:
egyéb
Max. húzóerő:
2 kN
Fejforma:
egyéb
Kéziszerszámok ; Kábelharisnya ; Behúzóharisnya KATI-BLITZ-hez