Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Behúzószalag 10m fém spirál acél GT69851 - 140042

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Behúzószalag 10m fém spirál acél GT69851

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - fém

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Fejforma - gyűrű

  • Anyagminőség - acél

  • Hosszúság - 10 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103400425

Sonepar cikkszám

GT69851

Gyártói cikkszám

140042

Gyártói típuskód

140042

Anyag:

fém

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Fejforma:

gyűrű

Anyagminőség:

acél

Hosszúság:

10 m

Alak:

kerek

A behúzó drót szélessége / átmérője:

4 mm

Behúzódrót anyagvastagsága:

4 mm

Sodrott:

Nem

Csatlakozómenet:

Nem

Dob-/gyűrűátmérő:

0 mm

Kéziszerszámok ; Kábelbehúzó rendszerek ; Behúzószalag 10m fém spirál acél