Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Behúzószalag 10m műanyag 4mm G08814 - 140054

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Behúzószalag 10m műanyag 4mm G08814

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Fejforma - gyűrű

  • Anyagminőség - poliamid (PA)

  • Hosszúság - 10 m

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4021103400548

Sonepar cikkszám

G08814

Gyártói cikkszám

140054

Gyártói típuskód

140054

Anyag:

műanyag

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Fejforma:

gyűrű

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Hosszúság:

10 m

Alak:

kerek

A behúzó drót szélessége / átmérője:

4 mm

Behúzódrót anyagvastagsága:

4 mm

Sodrott:

Nem

Csatlakozómenet:

Nem

Dob-/gyűrűátmérő:

0 mm

Kéziszerszámok ; Kábelbehúzó rendszerek ; Behúzószalag 10m műanyag 4mm