CIMCO - Behúzószalag 150m műanyag kocsis 11mm GT58382 - 142250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Alkalmazási terület - padlócsatorna
Fejforma - egyéb
Anyagminőség - egyéb
Hosszúság - 150 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103422502
Sonepar cikkszám
GT58382
Gyártói cikkszám
142250
Gyártói típuskód
142250
Anyag:
műanyag
Alkalmazási terület:
padlócsatorna
Fejforma:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Hosszúság:
150 m
Alak:
kerek
A behúzó drót szélessége / átmérője:
11 mm
Behúzódrót anyagvastagsága:
11 mm
Szín:
sárga
Dob-/gyűrűátmérő:
1000 mm
Kéziszerszámok ; Kábelbehúzó rendszerek ; Behúzószalag 150m műanyag kocsis 11mm