CIMCO - Behúzószalag 15m fém lapos 3,5x0,5mm G15737 - 140006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - fém
Alkalmazási terület - szerelőcső
Fejforma - egyéb
Anyagminőség - rozsdamentes acél
Hosszúság - 15 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103400067
Sonepar cikkszám
G15737
Gyártói cikkszám
140006
Gyártói típuskód
140006
Anyag:
fém
Alkalmazási terület:
szerelőcső
Fejforma:
egyéb
Anyagminőség:
rozsdamentes acél
Hosszúság:
15 m
A behúzó drót szélessége / átmérője:
3.5 mm
Behúzódrót anyagvastagsága:
0.5 mm
Kéziszerszámok ; Kábelbehúzó rendszerek ; Behúzószalag 15m fém lapos 3,5x0,5mm