Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CIMCO - Behúzószalag 15m fém spirál acél GT46869 - 140044

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Behúzószalag 15m fém spirál acél GT46869

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - fém

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Fejforma - gyűrű

  • Anyagminőség - acél

  • Hosszúság - 15 m

Csomagolás és feltételek

  • 15 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103400449

Sonepar cikkszám

GT46869

Gyártói cikkszám

140044

Gyártói típuskód

140044

Anyag:

fém

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Fejforma:

gyűrű

Anyagminőség:

acél

Hosszúság:

15 m

A behúzó drót szélessége / átmérője:

4 mm

Behúzódrót anyagvastagsága:

4 mm

Kéziszerszámok ; Kábelbehúzó rendszerek ; %Behúzószalag 15m fém spirál acél