Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Behúzószalag 15m műanyag 4mm G09522 - 140056

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Behúzószalag 15m műanyag 4mm G09522

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Fejforma - gyűrű

  • Anyagminőség - poliamid (PA)

  • Hosszúság - 15 m

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103400562

Sonepar cikkszám

G09522

Gyártói cikkszám

140056

Gyártói típuskód

140056

Anyag:

műanyag

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Fejforma:

gyűrű

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Hosszúság:

15 m

Alak:

kerek

A behúzó drót szélessége / átmérője:

4 mm

Behúzódrót anyagvastagsága:

4 mm

Sodrott:

Nem

Csatlakozómenet:

Nem

Dob-/gyűrűátmérő:

0 mm

Kéziszerszámok ; Kábelbehúzó rendszerek ; Behúzószalag 15m műanyag 4mm