CIMCO - Behúzószalag 20m műanyag 4mm G09335 - 140058
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Alkalmazási terület - szerelőcső
Fejforma - gyűrű
Anyagminőség - poliamid (PA)
Hosszúság - 20 m
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4021103400586
Sonepar cikkszám
G09335
Gyártói cikkszám
140058
Gyártói típuskód
140058
Anyag:
műanyag
Alkalmazási terület:
szerelőcső
Fejforma:
gyűrű
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Hosszúság:
20 m
Alak:
kerek
A behúzó drót szélessége / átmérője:
4 mm
Behúzódrót anyagvastagsága:
4 mm
Sodrott:
Nem
Csatlakozómenet:
Nem
Dob-/gyűrűátmérő:
0 mm
Kéziszerszámok ; Kábelbehúzó rendszerek ; Behúzószalag 20m műanyag 4mm