Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Behúzószalag 20m műanyag KATI-BLITZ GT41212 - 142120

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Behúzószalag 20m műanyag KATI-BLITZ GT41212

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - egyéb

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Fejforma - egyéb

  • Anyagminőség - egyéb

  • Hosszúság - 20 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103421208

Sonepar cikkszám

GT41212

Gyártói cikkszám

142120

Gyártói típuskód

142120

Anyag:

egyéb

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Fejforma:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Hosszúság:

20 m

Alak:

kerek

A behúzó drót szélessége / átmérője:

3 mm

Behúzódrót anyagvastagsága:

3 mm

Szín:

sárga

Dob-/gyűrűátmérő:

250 mm

Kéziszerszámok ; Kábelbehúzó rendszerek ; Behúzószalag 20m műanyag KATI-BLITZ