Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Behúzószalag 30m műanyag KATI-BLITZ G49787 - 142122

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Behúzószalag 30m műanyag KATI-BLITZ G49787

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - egyéb

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Fejforma - egyéb

  • Anyagminőség - egyéb

  • Hosszúság - 30 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103421222

Sonepar cikkszám

G49787

Gyártói cikkszám

142122

Gyártói típuskód

142122

Anyag:

egyéb

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Fejforma:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Hosszúság:

30 m

Alak:

kerek

A behúzó drót szélessége / átmérője:

3 mm

Behúzódrót anyagvastagsága:

3 mm

Szín:

sárga

Dob-/gyűrűátmérő:

250 mm

Kéziszerszámok ; Kábelbehúzó rendszerek ; Behúzószalag 30m műanyag KATI-BLITZ