Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Behúzószalag 40m műanyag kocsis 9mm G52156 - 142240

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Behúzószalag 40m műanyag kocsis 9mm G52156

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Alkalmazási terület - padlócsatorna

  • Fejforma - egyéb

  • Anyagminőség - egyéb

  • Hosszúság - 40 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103422403

Sonepar cikkszám

G52156

Gyártói cikkszám

142240

Gyártói típuskód

142240

Anyag:

műanyag

Alkalmazási terület:

padlócsatorna

Fejforma:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Hosszúság:

40 m

Alak:

kerek

A behúzó drót szélessége / átmérője:

9 mm

Behúzódrót anyagvastagsága:

9 mm

Szín:

sárga

Dob-/gyűrűátmérő:

750 mm

Kéziszerszámok ; Kábelbehúzó rendszerek ; Behúzószalag 40m műanyag kocsis 9mm