CIMCO - Behúzószalag 50m műanyag KATI-BLITZ GT49076 - 142124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Alkalmazási terület - szerelőcső
Fejforma - egyéb
Anyagminőség - egyéb
Hosszúság - 50 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103421246
Sonepar cikkszám
GT49076
Gyártói cikkszám
142124
Gyártói típuskód
142124
Anyag:
egyéb
Alkalmazási terület:
szerelőcső
Fejforma:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Hosszúság:
50 m
Alak:
kerek
A behúzó drót szélessége / átmérője:
3 mm
Behúzódrót anyagvastagsága:
3 mm
Szín:
sárga
Dob-/gyűrűátmérő:
250 mm
Kéziszerszámok ; Kábelbehúzó rendszerek ; Behúzószalag 50m műanyag KATI-BLITZ