Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Behúzószalag 50m üvegszálas KATI-BLITZ csévés GT24525 - 142028

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Behúzószalag 50m üvegszálas KATI-BLITZ csévés GT24525

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - egyéb

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Fejforma - egyéb

  • Anyagminőség - egyéb

  • Hosszúság - 50 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103420287

Sonepar cikkszám

GT24525

Gyártói cikkszám

142028

Gyártói típuskód

142028

Anyag:

egyéb

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Fejforma:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Hosszúság:

50 m

Alak:

kerek

A behúzó drót szélessége / átmérője:

3 mm

Behúzódrót anyagvastagsága:

3 mm

Sodrott:

Nem

Csatlakozómenet:

Igen

Kéziszerszámok ; Kábelbehúzó rendszerek ; Behúzószalag 50m üvegszálas KATI-BLITZ csévés