Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Behúzószalag 5m fém spirál acél SN015616 - 140040

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Behúzószalag 5m fém spirál acél SN015616

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - fém

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Fejforma - gyűrű

  • Anyagminőség - acél

  • Hosszúság - 5 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103400401

Sonepar cikkszám

SN015616

Gyártói cikkszám

140040

Gyártói típuskód

140040

Anyag:

fém

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Fejforma:

gyűrű

Anyagminőség:

acél

Hosszúság:

5 m

Alak:

kerek

A behúzó drót szélessége / átmérője:

4 mm

Behúzódrót anyagvastagsága:

4 mm

Kéziszerszámok ; Kábelbehúzó rendszerek ; Behúzószalag 5m fém spirál acél