Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Behúzószalag 60m műanyag alu véggel 7,2mm G32230 - 142226

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Behúzószalag 60m műanyag alu véggel 7,2mm G32230

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - egyéb

  • Alkalmazási terület - padlócsatorna

  • Fejforma - egyéb

  • Anyagminőség - egyéb

  • Hosszúság - 60 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103422267

Sonepar cikkszám

G32230

Gyártói cikkszám

142226

Gyártói típuskód

142226

Anyag:

egyéb

Alkalmazási terület:

padlócsatorna

Fejforma:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Hosszúság:

60 m

Alak:

kerek

A behúzó drót szélessége / átmérője:

7.2 mm

Behúzódrót anyagvastagsága:

7.2 mm

Szín:

sárga

Dob-/gyűrűátmérő:

750 mm

Kéziszerszámok ; Kábelbehúzó rendszerek ; Behúzószalag 60m műanyag alu véggel 7,2mm