Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Behúzószalag 60m műanyag kocsis 9mm G32148 - 142241

MásolásMásolás
CIMCO - Behúzószalag 60m műanyag kocsis 9mm G32148

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Alkalmazási terület - padlócsatorna

  • Fejforma - egyéb

  • Anyagminőség - egyéb

  • Hosszúság - 60 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103422410

Sonepar cikkszám

G32148

Gyártói cikkszám

142241

Gyártói típuskód

142241

Anyag:

műanyag

Alkalmazási terület:

padlócsatorna

Fejforma:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Hosszúság:

60 m

Alak:

kerek

A behúzó drót szélessége / átmérője:

9 mm

Behúzódrót anyagvastagsága:

9 mm

Szín:

sárga

Dob-/gyűrűátmérő:

750 mm

Kéziszerszámok ; Kábelbehúzó rendszerek ; Behúzószalag 60m műanyag kocsis 9mm