Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Behúzószalag 80m műanyag kocsis 9mm GT50040 - 142242

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Behúzószalag 80m műanyag kocsis 9mm GT50040

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Alkalmazási terület - padlócsatorna

  • Fejforma - egyéb

  • Anyagminőség - egyéb

  • Hosszúság - 80 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103422427

Sonepar cikkszám

GT50040

Gyártói cikkszám

142242

Gyártói típuskód

142242

Anyag:

műanyag

Alkalmazási terület:

padlócsatorna

Fejforma:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Hosszúság:

80 m

Alak:

kerek

A behúzó drót szélessége / átmérője:

9 mm

Behúzódrót anyagvastagsága:

9 mm

Szín:

sárga

Dob-/gyűrűátmérő:

750 mm

Kéziszerszámok ; Kábelbehúzó rendszerek ; Behúzószalag 80m műanyag kocsis 9mm