CIMCO - Bekötőszerszám ECONOMY LSA-Plus GT32034 - 118017
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
BNC-dugaszolóhoz alkalmas - Nem
F-kompressziós dugaszolóhoz alkalmas - Nem
D-Sub-dugaszolóhoz alkalmas - Nem
F-dugaszolóhoz alkalmas - Nem
Zárberendezéssel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103180174
Sonepar cikkszám
GT32034
Gyártói cikkszám
118017
Gyártói típuskód
118017
BNC-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
F-kompressziós dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
D-Sub-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
F-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
Zárberendezéssel:
Nem
LSA-Plus-hoz alkalmas:
Igen
Vágóberendezéssel:
Igen
RJ-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
Csupaszító funkcióval:
Nem
Gyengeáramú összekötőhöz alkalmas:
Nem
ST-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
SC-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
SMA-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
LC-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
MT-RJ-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem