Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Bitfej készlet 33 részes SN077399 - 114599

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Bitfej készlet 33 részes SN077399

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összes bitek száma - 32

  • Mágneses tartóval - Igen

  • Bit-racsnival - Nem

  • Fogantyúval - Nem

  • PH bitek száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103145999

Sonepar cikkszám

SN077399

Gyártói cikkszám

114599

Gyártói típuskód

114599

Összes bitek száma:

32

Mágneses tartóval:

Igen

Bit-racsnival:

Nem

Fogantyúval:

Nem

PH bitek száma:

0

Torx bitek száma:

9

PZ bitek száma:

0

Csomagolás:

műanyagdoboz

Hasított fejű bitek száma:

0

TriWing bitek száma:

4

Belső hatlapú bitek száma:

6

Bitek száma (belső négylapú):

0

Kétlyukú bitek száma:

4

Kéziszerszámok ; Bit készlet ; Bitfej készlet 33 részes