Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Bitfej PH2 25mm 1/4'' GT82326 - 114512

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Bitfej PH2 25mm 1/4'' GT82326

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 2

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • Méret (TX) - 0

  • Teljes hossz - 25 mm

  • Bit méret - 2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103145128

Sonepar cikkszám

GT82326

Gyártói cikkszám

114512

Gyártói típuskód

114512

Méret:

2

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

Méret (TX):

0

Teljes hossz:

25 mm

Bit méret:

2 mm

Rögzítés rugós golyóval:

Nem

Csatlakozó méret:

6.35 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Kéziszerszámok ; Kereszthornyú (csillag) csavarhoz bit ; Bitfej PH2 25mm 1/4"