Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Bitfej PZ2 25mm GT97897 - 114526

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Bitfej PZ2 25mm GT97897

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 2

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • Méret (TX) - 0

  • Teljes hossz - 25 mm

  • Bit méret - 2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103145265

Sonepar cikkszám

GT97897

Gyártói cikkszám

114526

Gyártói típuskód

114526

Méret:

2

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

Méret (TX):

0

Teljes hossz:

25 mm

Bit méret:

2 mm

Rögzítés rugós golyóval:

Nem

Csatlakozó méret:

6.35 mm

Kéziszerszámok ; Kereszthornyú (csillag) csavarhoz bit ; Bitfej PZ2 25mm