Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Crimpelőfogó RJ10-11-12-45 GT63183 - 106200

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Crimpelőfogó RJ10-11-12-45 GT63183

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - különböző alkalmazásokhoz

  • Présforma - egyéb

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Betétek cserélhetők - Nem

  • Hosszúság - 292 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103062005

Sonepar cikkszám

GT63183

Gyártói cikkszám

106200

Gyártói típuskód

106200

Alkalmas:

különböző alkalmazásokhoz

Présforma:

egyéb

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Nem

Hosszúság:

292 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Igen

Leszállított betétek száma:

1

Automata visszamenet:

Nem

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Speciális szerszám kommunikációs technikához ; Crimpelőfogó RJ10-11-12-45