CIMCO - Csavarhúzó 01x25mm csillag SN024460 - 110120
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Philips PH
Méret - 1
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 38 mm
Teljes hossz - 95 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103101209
Sonepar cikkszám
SN024460
Gyártói cikkszám
110120
Gyártói típuskód
110120
Csavarfej:
Philips PH
Méret:
1
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
38 mm
Teljes hossz:
95 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Pengeátmérő:
5 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó 01x25mm csillag