Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Csavarhúzó 02x25mm csillag SN024459 - 110122

MásolásMásolás
CIMCO - Csavarhúzó 02x25mm csillag SN024459

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csavarfej - Philips PH

  • Méret - 2

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 38 mm

  • Teljes hossz - 105 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103101223

Sonepar cikkszám

SN024459

Gyártói cikkszám

110122

Gyártói típuskód

110122

Csavarfej:

Philips PH

Méret:

2

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

38 mm

Teljes hossz:

105 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Pengeátmérő:

6 mm

Precíziós kivitelezés:

Nem

Antimágneses:

Nem

Szorítófunkció:

Nem

Szigetelt:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó 02x25mm csillag