Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Csavarhúzó 0x60mm 1000V-os csillag G15488 - 117730

MásolásMásolás
CIMCO - Csavarhúzó 0x60mm 1000V-os csillag G15488

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csavarfej - Philips PH

  • Méret - 0

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 60 mm

  • Teljes hossz - 165 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4021103177303

Sonepar cikkszám

G15488

Gyártói cikkszám

117730

Gyártói típuskód

117730

Csavarfej:

Philips PH

Méret:

0

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

60 mm

Teljes hossz:

165 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Pengeátmérő:

6.3 mm

Precíziós kivitelezés:

Nem

Antimágneses:

Igen

Szorítófunkció:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Szikramentes kivitel:

Nem

Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó 0x60mm 1000V-os csillag