CIMCO - Csavarhúzó 100mm 1000V-os csillag PH2 G21410 - 117732
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Philips PH
Méret - 2
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 100 mm
Teljes hossz - 210 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4021103177327
Sonepar cikkszám
G21410
Gyártói cikkszám
117732
Gyártói típuskód
117732
Csavarfej:
Philips PH
Méret:
2
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
100 mm
Teljes hossz:
210 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Pengeátmérő:
8.6 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Antimágneses:
Igen
Szorítófunkció:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Szikramentes kivitel:
Nem
Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó 100mm 1000V-os csillag PH2