CIMCO - Csavarhúzó 100mm 1000V-os csillag-pozidrive PZ2 G31336 - 117742
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Pozidrive PZ
Méret - 2
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 100 mm
Teljes hossz - 210 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103177426
Sonepar cikkszám
G31336
Gyártói cikkszám
117742
Gyártói típuskód
117742
Csavarfej:
Pozidrive PZ
Méret:
2
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
100 mm
Teljes hossz:
210 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Pengeátmérő:
8.8 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Antimágneses:
Igen
Szorítófunkció:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Szikramentes kivitel:
Nem
Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó 100mm 1000V-os csillag-pozidrive PZ2