CIMCO - Csavarhúzó 100mm 1000V-os kombi-profil PH/FL2 SN017689 - 117758
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méret - 2
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 300 mm
Teljes hossz - 215 mm
Fogantyú kivitel - 2-komponensű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103177587
Sonepar cikkszám
SN017689
Gyártói cikkszám
117758
Gyártói típuskód
117758
Méret:
2
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
300 mm
Teljes hossz:
215 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Pengeátmérő:
8.6 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó 100mm 1000V-os kombi-profil PH/FL2